| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206309 Herst.-Nr.: sw-450.802/LG EAN/GTIN: 4035694053519 |
| |
|
| | |
| Klappbügelwagen • Stahlschweißkonstruktion: pulverbeschichtet • Schiebebügel: klappbar • Ladefläche: aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor • Bereifung: aus thermoplastischem Gummi „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager • 2 Lenkrollen mit EasySTOP (zentrale Fußbremse), 2 Bockrollen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | sw-450.802/LG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 450 x 815 x 940 mm | Tragkraft: | 150 kg | Gewicht ca.: | 15,0 kg | Ladefläche B x T: | 450 x 720 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plattformwagen 150 kg tragkraft, plattformwagen, plattformwagen variofit, klappbar, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Alu-Magazinwagen, Stahlrohr-Magazinwagen, Stahlrohrwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Handwagen, Magazinwagen, 7830206309, 30206309 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,13* | € 155,90* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,22* | € 158,16* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,43* | € 160,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 132,23* | € 162,98* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,26* | € 182,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|