Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.011/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.011/AG
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.011/AG
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.011/AG
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.011/AG
Stahlrohrkarre RAL 7016 sk-710.011/AG
Artikel-Nr.:
     214B-7830206268
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sk-710.011/AG
EAN/GTIN:
     4035694054387
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre mit Vollgummiräder • Vollgummiräder • Mit Stahlblechfelge und Kugellager • Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
sk-710.011/AG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Kufen
Gewicht ca.:
19,0 kg
Traglast:
250 kg
Gesamtbreite:
570 mm
Gesamthöhe:
1310 mm
Weitere Suchbegriffe: cordes sackkarre vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Treppenkarren, Sackrodel, Transportgeräte, Paketroller, Transportroller, Stahrohrkarre, Transportkarre, Sackkarren, 7830206268, 30206268
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,10*
€ 116,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,31*
€ 116,51*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 98,63*
€ 122,07*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,73*
€ 127,57*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 135,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.