Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Stahlrohrkarre, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.011/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.011/AG
EAN/GTIN:
     4035694054387
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre, RAL 7016

Außenmaße: 570 x 585 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 320 x 250 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694054387

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: cordes sackkarre vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Sackkarre Klappkarre Kistenkarre
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 93,68*
    € 115,89*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93,13*
    € 115,90*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 98,35*
    € 121,32*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 101,65*
    € 126,72*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 105,31*
    € 129,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,32*
    € 144,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,13*
    € 141,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,44*
    € 134,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,83*
    € 129,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,35*
    € 117,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.