Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 1,25Toluft-br. 1960x960mm m.W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen 1,25Toluft-br. 1960x960mm m.W.
Handpritschenwagen 1,25Toluft-br. 1960x960mm m.W.
Handpritschenwagen 1,25Toluft-br. 1960x960mm m.W.
Handpritschenwagen 1,25Toluft-br. 1960x960mm m.W.
Handpritschenwagen 1,25Toluft-br. 1960x960mm m.W.
Artikel-Nr.:
     214B-7830206198
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     ZU-15202
EAN/GTIN:
     4035694005570
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Bordwand für Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Bordwände
Hand-Pritschenwagen mit Bordwand • Geschweißte Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Mit Bordwand • Ladefläche aus Sperrholzplatte, wasserfest verleimt • Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz • Deichsel mit Sicherheitsgriff, mit automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager Lieferung: Auf die Vorderräder wirkende, automatische Feststellbremse serienmäßig.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
126 kg
Herstellerartikelnummer:
ZU-15202
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1030 x 2080 x 1340 mm
Tragkraft:
1000 kg
Ladefläche B x T:
980 x 1985 mm
Weitere Suchbegriffe: Handpritschenwagenbordwand, handpritschenwagen cordes, bordwand für handpritschenwagen, Pritschen-Transportwagen, Transportwagen, Pritschenwagen, 7830206198, 30206198
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.138,41*
€ 1.237,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,93*
€ 1.237,07*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,12*
€ 1.237,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.145,42*
€ 1.249,29*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,86*
€ 1.410,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,38*
€ 1.678,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,75*
€ 1.651,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,22*
€ 1.562,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,29*
€ 1.533,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.259,59*
€ 1.498,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,86*
€ 1.480,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017203
ab € 52,43*
Zubehör
Cordes
00017202
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.