Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen Ladefläche 1000x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiwandwagen Ladefläche 1000x600
Dreiwandwagen Ladefläche 1000x600
Dreiwandwagen Ladefläche 1000x600
Dreiwandwagen Ladefläche 1000x600
Dreiwandwagen Ladefläche 1000x600
Dreiwandwagen Ladefläche 1000x600
Artikel-Nr.:
     214B-7830205778
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.302
EAN/GTIN:
     4035694007048
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Kastenwagen
Dreiwandwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Längswand: herausnehmbar • Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
41,5 kg
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
sw-600.302
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
600 x 1190 x 1015 mm
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche B x T:
575 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Holzwand-Stirnwandwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Langgut-Wagen, Dreiwand-Stirnwandwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 7830205778, 30205778
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,23*
€ 242,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,76*
€ 245,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,96*
€ 248,77*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,62*
€ 250,07*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,29*
€ 284,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,85*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,49*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,33*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,24*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,57*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,38*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,82*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,47*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.