| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830205689 Herst.-Nr.: ZU-05201 EAN/GTIN: 4035694002753 |
| |
|
| | |
| Hand-Pritschenwagen • Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz • Deichsel: Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung • Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt • Naben: Präzisions-Rillenkugellager Lieferung: Auf die Vorderräder wirkende, automatische Feststellbremse serienmäßig. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | ZU-05201 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 1000 x 2065 x 1340 mm | Tragkraft: | 1250 kg | Ladefläche B x T: | 1000 x 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 803,91* | € 878,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 804,25* | € 878,37* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,10* | € 887,65* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,72* | € 888,79* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 886,92* | € 1.007,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|