| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830205686 Herst.-Nr.: ZU-05122 EAN/GTIN: 4035694002722 |
| |
|
| | |
| Hand-Pritschenwagen • Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz • Deichsel: Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung • Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt • Naben: Präzisions-Rillenkugellager Lieferung: Auf die Vorderräder wirkende, automatische Feststellbremse serienmäßig. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | ZU-05122 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 800 x 1320 x 1200 mm | Tragkraft: | 700 kg | Ladefläche B x T: | 800 x 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,03* | € 616,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,85* | € 616,85* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,86* | € 661,13* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,39* | € 663,63* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,66* | € 729,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|