Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmaterial-Wagen 2000kg2500x720 mm Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langmaterial-Wagen 2000kg2500x720 mm Gummiräder
Langmaterial-Wagen 2000kg2500x720 mm Gummiräder
Langmaterial-Wagen 2000kg2500x720 mm Gummiräder
Langmaterial-Wagen 2000kg2500x720 mm Gummiräder
Langmaterial-Wagen 2000kg2500x720 mm Gummiräder
Artikel-Nr.:
     214B-7830205624
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-2500
EAN/GTIN:
     4035694004825
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
Tischwagen
tischwagen cordes
Langmaterial-Wagen • Profilstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Stahlrohr-Rungen: zum Einstecken • Gesamtbreite: 760 mm • Mittelradsatz: Elastik-Vollgummi, • Stirnseiten: je 1 Lenkrolle, Elastik-Vollgummi mit Bremse Hinweis: 2 Materialmulden und ist mittig frei für Stapler- und Kranbeladungen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
SW-2500
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
760 x 2500 x 1030 mm
Tragkraft:
2000 kg
Ladefläche B x T:
615 x 2500 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Schwerlastwagen, Rungenwagen, Langmaterial-Wagen, Schiebebügelwagen, Schwerlast-Transportwagen, 7830205624, 30205624
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,97*
€ 1.030,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,38*
€ 1.041,30*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 961,53*
€ 1.041,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,16*
€ 1.045,68*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,95*
€ 1.185,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,72*
€ 1.411,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,66*
€ 1.390,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,08*
€ 1.319,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,92*
€ 1.295,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.064,66*
€ 1.266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,95*
€ 1.253,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 590,91*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 626,16*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 662,43*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 477,33*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 413,63*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 442,87*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 632,33*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 534,45*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 576,74*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 502,16*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 660,71*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 712,99*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 355,89*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.202,83*
Ähnlich
Cordes
00016633
ab € 264,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.