Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Draht
Artikel-Nr.:
     214B-7830205498
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-800.201
EAN/GTIN:
     4035694000322
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Doppel-Stirnwandwagen mit Gitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Wände: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Gummibereifung in grau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
SW-800.201
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
800 x 1390 x 1015 mm
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche B x T:
800 x 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, Drahtgitter-Stirnwandwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Gitterwagen, Drahtwand-Wagen, Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 7830205498, 30205498
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,61*
€ 215,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,54*
€ 218,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 220,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,93*
€ 221,75*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,03*
€ 251,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,12*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,98*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.