Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen 500 kg 1200 x 775 mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiwandwagen 500 kg 1200 x 775 mm Holz
Dreiwandwagen 500 kg 1200 x 775 mm Holz
Dreiwandwagen 500 kg 1200 x 775 mm Holz
Dreiwandwagen 500 kg 1200 x 775 mm Holz
Dreiwandwagen 500 kg 1200 x 775 mm Holz
Dreiwandwagen 500 kg 1200 x 775 mm Holz
Artikel-Nr.:
     214B-7830205477
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-800.302
EAN/GTIN:
     4035694000209
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Kastenwagen
Dreiwandwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Längswand: herausnehmbar • Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
SW-800.302
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
800 x 1390 x 1015 mm
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche B x T:
775 x 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Holzwand-Stirnwandwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Langgut-Wagen, Dreiwand-Stirnwandwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 7830205477, 30205477
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,04*
€ 260,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,26*
€ 264,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,16*
€ 267,79*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,67*
€ 269,18*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,50*
€ 305,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,51*
€ 351,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,49*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,49*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,36*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,96*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,69*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,01*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,47*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,54*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.