Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x700 mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x700 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x700 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x700 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x700 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x700 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x700 mm Holz
Artikel-Nr.:
     214B-7830205473
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-700.202
EAN/GTIN:
     4035694000155
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwandwagen mit 2 Stirnwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
SW-700.202
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
700 x 1190 x 1015 mm
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche B x T:
700 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Dreiwandwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Holzwand-Stirnwandwagen, Transportwagen, Langgut-Wagen, Doppel-Stirnwandwagen, 7830205473, 30205473
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,65*
€ 209,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,10*
€ 212,75*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,08*
€ 215,74*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,83*
€ 216,91*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,36*
€ 246,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,12*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.