Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen ELF 1000 kg, 3.300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubwagen ELF 1000 kg, 3.300 mm
Hochhubwagen ELF 1000 kg, 3.300 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830203252
Hersteller:
     Logitrans A/S
Herst.-Nr.:
     ELF 3300
EAN/GTIN:
     4053569822473
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen
Hochhubwagen, Modell LOGIFLEX ELF • Konstruktion: robust und kompakt, im Einsatz sehr wendig • Deichsel: ergonomisch, gewährt einen entspannten Griff, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich • Zentrale Anordnung aller Funktionen: sind in der Deichsel integriert • Gabelzinken: einstellbar • Bereifung: P/P, Lenkrad Polyurethan (auf Nylonkern), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern) Hinweis: Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben. * Begrenzung der Tragkraft bei großer Hubhöhe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Modell:
ELF
Tragfähigkeit:
1,0* t
Gesamtlänge:
1810 mm
Hubhöhe:
3300 mm
Gesamthöhe:
3740 mm
Weitere Suchbegriffe: Handhubwagen, Hubwagen, Gabelhubwagen, 7830203252, 30203252
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.100,92*
€ 4.281,94*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.232,90*
€ 4.415,62*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.554,81*
€ 4.741,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.711,29*
€ 4.899,37*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.028,26*
€ 5.434,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.434,16*
€ 6.466,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.359,82*
€ 6.378,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.157,29*
€ 6.137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.130,05*
€ 6.104,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5.028,26*
€ 5.983,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.