Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen ELF 1200 kg, 1.600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubwagen ELF 1200 kg, 1.600 mm
Hochhubwagen ELF 1200 kg, 1.600 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830203250
Hersteller:
     Logitrans A/S
Herst.-Nr.:
     ELF 1600
EAN/GTIN:
     4053569822459
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen
Hochhubwagen, Modell LOGIFLEX ELF • Konstruktion: robust und kompakt, im Einsatz sehr wendig • Deichsel: ergonomisch, gewährt einen entspannten Griff, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich • Zentrale Anordnung aller Funktionen: sind in der Deichsel integriert • Gabelzinken: einstellbar • Bereifung: P/P, Lenkrad Polyurethan (auf Nylonkern), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern) Hinweis: Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Modell:
ELF
Tragfähigkeit:
1,2 t
Gesamtlänge:
1800 mm
Hubhöhe:
1600 mm
Gesamthöhe:
1930 mm
Weitere Suchbegriffe: Handhubwagen, Hubwagen, Gabelhubwagen, 7830203250, 30203250
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.769,73*
€ 3.951,00*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.967,21*
€ 4.151,42*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.307,01*
€ 4.495,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.322,37*
€ 4.519,61*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.626,90*
€ 5.012,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.012,49*
€ 5.964,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.941,28*
€ 5.880,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.748,81*
€ 5.651,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.720,55*
€ 5.617,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.626,90*
€ 5.506,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.