Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen LF Mini 1000 kg, 1.650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubwagen LF Mini 1000 kg, 1.650 mm
Hochhubwagen LF Mini 1000 kg, 1.650 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830203249
Hersteller:
     Logitrans A/S
Herst.-Nr.:
     LF Mini
EAN/GTIN:
     4053569822442
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen hublast 1000kg
hochhubwagen
Hochhubwagen, Modell LOGIFLEX LF MINI • Konstruktion: robust und kompakt, im Einsatz sehr wendig • Deichsel: ergonomisch, gewährt einen entspannten Griff, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich • Zentrale Anordnung aller Funktionen: sind in der Deichsel integriert • Gabelzinken: einstellbar • Bereifung: P/P, Lenkrad Polyurethan (auf Nylonkern), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern) Hinweis: Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Modell:
LF Mini
Tragfähigkeit:
1,0 t
Gesamtlänge:
1685 mm
Hubhöhe:
1650 mm
Gesamthöhe:
2025 mm
Weitere Suchbegriffe: Handhubwagen, Hubwagen, Gabelhubwagen, 7830203249, 30203249
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.112,85*
€ 2.277,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.435,78*
€ 2.603,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.455,27*
€ 2.628,98*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.591,57*
€ 2.766,96*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.598,53*
€ 2.888,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.888,65*
€ 3.437,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.837,17*
€ 3.376,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.702,99*
€ 3.216,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.667,66*
€ 3.174,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.614,79*
€ 3.111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.598,53*
€ 3.092,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.