Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiersack Abfälle 70x95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papiersack Abfälle 70x95 cm
Papiersack Abfälle 70x95 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830109283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569824941
EAN/GTIN:
     4053569824941
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Papiersack, ohne Band • Nassfest, 2-lagig • 1-seitiger Aufdruck • Umweltgerechte Entsorgung • Komplett verrottendes Material • Mit Kreuzboden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,234 kg
Inhalt:
120 l
Stärke:
70 g/m²
Farbe:
braun
Aufdruck:
Abfälle
Maße B x L:
700 x 950 mm
Kreuzboden:
220 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,71*
44 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,78*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,91*
2 Tage
100
25
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 1,94*
Lager 214
5 Tage
625
1
€ 4,30*
ab € 8,15*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.