Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 240 l,Typ100 transparent,lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 240 l,Typ100 transparent,lose
Müllsack 240 l,Typ100 transparent,lose
Artikel-Nr.:
     214B-7830109248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569733625
EAN/GTIN:
     4053569733625
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 240 Liter, lose • Polyethylen • Für 240-Liter-Mülltonne Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,22 kg
Inhalt:
240 l
Stärke:
85 µm
Farbe:
transparent
Maße B x H:
650/550 x 1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke 240 l transparent, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 240 l, Müllsack, Abfallbeutel, Müllbeutel, 4053569733625, 7830109248, 30109248
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,53*
2 Tage
unbekannt
50
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,55*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,55*
43 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,61*
Lager 214
5 Tage
600
1
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.