Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau ca. 80 my lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau ca. 80 my lose
Müllsack 120 l blau ca. 80 my lose
Artikel-Nr.:
     5417B-59290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816076620
EAN/GTIN:
     4330816076620
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, lose im Karton (PE) • Polyethylen Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Einzeln:
Ja
Grundpreis:
Ja
Gesamtbreite:
700
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Typ:
100
Ausführung:
120 Liter
Höhe:
1100
Breite:
700
Material:
PE
Abmessung:
700 x 1.100 mm
Stärke:
79 µm
Inhalt:
120
Fassungsvermögen:
120 l
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4500
250
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,53*
2 Tage
4500
250
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,55*
Lager 5417
250
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,55*
6 Tage
3825
250
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,55*
18 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 137,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.