Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     4012-600689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816076651
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
";Müllsack 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Perforiert zum Abreißen
• Lieferung per Karton

Lieferung:
10 Rollen à 25 Stück im Karton bei 39 und 45µm.
10 Rollen à 15 Stück im Karton bei 68 und 79 µm.
10 Rollen à 10 Stück im Karton bei 100µm.

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
39 µm
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,32*
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 4,09*
€ 5,90*
3 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,61*
€ 6,17*
Lager 4012
1000
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 6,39*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 6,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.