| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830108884 Herst.-Nr.: 36478 EAN/GTIN: 4250101189296 |
| |
|
| | |
| Lager-/Transportkanister UN, Stahl • Material: Stahlblech, verzinkt, zusätzlich gelb pulverbeschichtet • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung • Mit flexiblem Auslaufrohr aus Kunststoff (Ø ca. 20 mm) • Dichtungen aus NBR • Mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe (Verpackungsgruppe I, II und III) Lieferung: Inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung. Hinweis: Zum sicheren Aufbewahren und Verteilen von entzündbaren Flüssigkeiten ist dieser Sicherheitsbehälter geeignet. Er schützt den Tagesbedarf entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 10 l | Herstellerartikelnummer: | 36478 | Herstellername: | asecos GmbH | Maße B x T x H: | 170 x 340 x 280 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, asecos sicherheitsbehälter gelb, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, Lagerkanister, Kanister, Sicherheitskanister, Transportkanister, 7830108884, 30108884 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,12* | € 66,40* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,13* | € 66,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,14* | € 66,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,37* | € 67,82* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,81* | € 77,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|