Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dock Gate Modell NovemberB2600xT585xH516 mm gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dock Gate Modell NovemberB2600xT585xH516 mm gelb/schwarz
Dock Gate Modell NovemberB2600xT585xH516 mm gelb/schwarz
Dock Gate Modell NovemberB2600xT585xH516 mm gelb/schwarz
Dock Gate Modell NovemberB2600xT585xH516 mm gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830107141
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFNO-W2600
EAN/GTIN:
     4250912395978
Suchbegriffe:
Pfosten
Sicherheits-Absperrung
Verkehrsbarriere
Absperrung
Dock Gate November • Zur Sicherung von Eingangsbereichen und Bereichen von Maschinen • Widerstand getestet in Joule 5600 • Entspricht Fahrzeuggewicht 3000 kg • Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit 7,0 km/h • Entspricht Aufprallwinkel 90° • Betriebstemperaturbereich –10° bis +50° • Umwelt: CO2/m³ 18,5 kg Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
DFNO-W2600
Herstellername:
Dancop International GmbH
Höhe:
500 mm
Gewicht:
58,3 kg
Länge:
585 m
Innenmaß:
2600 mm
Weitere Suchbegriffe: Dockgate, 7830107141, 30107141
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,69*
€ 1.109,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,58*
€ 1.141,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,37*
€ 1.142,26*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,70*
€ 1.256,93*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.155,09*
€ 1.264,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,81*
€ 1.505,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,93*
€ 1.486,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,15*
€ 1.434,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,49*
€ 1.410,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.173,62*
€ 1.396,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,09*
€ 1.374,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.