Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Dockgate November mit 2600 mm Innenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dockgate November, Innenmaß 2.600 mm
Dockgate November, Innenmaß 2.600 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11944-DFNO-W2600
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFNO-W2600
EAN/GTIN:
     4250912395978
Suchbegriffe:
d-flexx
Dockgate
November
mit
d-flexx Dock Gate November, zur Sicherheit im Verladebereich, aus Spezialkunststoff, für den Innen- und Außeneinsatz, Innenmaß 2600 mm, Breite 3077 mm,inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
3077 mm
Breite:
3077 mm
Höhe:
500 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
58,3 kg 58.300
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
16 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Innenmaß:
2600 mm
Weitere Suchbegriffe: 2600, mm, Innenmaß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,16*
€ 1.109,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,95*
€ 1.142,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,42*
€ 1.142,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,04*
€ 1.260,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,33*
€ 1.266,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,17*
€ 1.499,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,97*
€ 1.489,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,62*
€ 1.446,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,17*
€ 1.418,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,04*
€ 1.392,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.