Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün
Artikel-Nr.:
     214B-7830106230
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     4332163176725
EAN/GTIN:
     4332163176725
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel • Material: HDPE • Robust, formstabil, alterungsbeständig • Mit Wasserablaufstutzen • Arretierbar und mobil • Fahrweg: bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen • Radstopp • Herstellung: nach DIN EN 840 • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien Hinweis: Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
45 kg
Farbe:
grün
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
88632
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
1370 x 780 x 1250 mm
Fassungsvermögen:
660 l
Weitere Suchbegriffe: opv müllcontainer kunststoff, abfall-container grün, abfall container, Container, Müllgroßbehälter, Abfallkübel, Müllkübel, Kehrichteimer, Großmüllbehälter, Mülleimer, Abfallsammelbehälter, 7830106230, 30106230
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 278,14*
€ 355,60*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 279,17*
€ 355,62*
€ 4,90*
ab € 277,97*
€ 361,96*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 299,52*
€ 377,70*
Lager 214
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 330,69*
€ 430,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,21*
€ 511,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.