Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün
Artikel-Nr.:
     5417B-84792
Hersteller:
     SSI
Herst.-Nr.:
     88632
EAN/GTIN:
     4332163176725
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel • Material: HDPE • Robust, formstabil, alterungsbeständig • Mit Wasserablaufstutzen • Arretierbar und mobil • Fahrweg: bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen • Radstopp • Herstellung: nach DIN EN 840 • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien Hinweis: Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
660 l
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
1250
Breite:
1370
Länge:
780
Material:
HDPE
Abmessungen (H x B x T):
1250 x 1370 x 780 mm
Gewicht:
45 kg
(H  x B x T):
1250 x 1370 x 780 mm
Farbe:
grün
Inhalt:
660 l
Weitere Suchbegriffe: opv müllcontainer kunststoff, abfall-container grün, abfall container, Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 354,65*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 280,50*
€ 354,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 276,40*
€ 360,97*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 296,90*
€ 376,67*
Frei Haus
ab € 307,38*
€ 386,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,58*
€ 419,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,92*
€ 371,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.