| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781163 Herst.-Nr.: 1150797 EAN/GTIN: 4053569735186 |
| |
|
| | |
| ";Großmülltonne WAVE 80 Liter • Aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 " Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 482 mm | Tiefe: | 552 mm | Höhe: | 933 mm | Fassungsvermögen: | 80 l | Norm: | DIN EN 840-1 | Herstellerartikelnummer: | 1150797 | Herstellername: | SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH | Markenname: | OPV | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 61,52* | € 82,21* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 61,65* | € 82,38* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,23* | € 89,92* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,34* | € 90,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,60* | € 94,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|