| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830104290 Herst.-Nr.: 60020000 EAN/GTIN: 4053569775939 |
| |
|
| | |
| Handhebelpumpe JP-02 • Pumpenkörper aus Polypropylen • Dichtung aus FKM • Welle aus Edelstahl • Auslaufbogen am Druckstutzen • Gewindeadapter G 1 1/2" und G 2" • Geeignet für 60 bzw. 200 l Fässer und Kanister • Ideal für Chemikalien, Säuren und leichte Laugen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht ca.: | 0,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Saugrohr, Saugrohre, jessberger handhebelpumpe, handhebel fasspumpe, kunststoffkanister pp, Handhelbelpumpe, Pumpe, Handpumpe, 7830104290, 30104290 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,32* | € 54,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,33* | € 55,53* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,91* | € 56,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,26* | € 62,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,97* | € 78,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|