| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830101786 Herst.-Nr.: RSG-1, blau RAL 5012 EAN/GTIN: 4052462053670 |
| |
|
| | |
| Gefahrstoff-Rolladenschrank TYP RSG-1 • Stabile Konstruktion aus Stahlblech, pulverbeschichtet • Auffangwannen und Zwischenboden verzinkt • Mit Auffangwanne zur Lagerung von max. 2x 200-l-Fässern • Abschließbare Alu-Rolllade, mittels Zylinderschloss • Natürlicher Luftwechsel • Sowohl für den Innen- als auch im Außenbereich unter Dach verwendbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 5012 lichtblau | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | RSG-1, blau RAL 5012 | Herstellername: | Bauer GmbH | Maße B x T x H: | 1300 x 870 x 1610 mm | Auffangvolumen: | 215 l | max. Anzahl Fässer 200 l: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, gefahrstoff fasslager, Sicherheitsschrank, Gefahrstoffrollladenschrank, Schrank, Gefahrstofflagerschrank, 7830101786, 30101786 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,69* | € 1.700,66* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.536,48* | € 1.700,68* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.592,08* | € 1.751,62* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.591,16* | € 1.758,29* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.942,85* | € 2.188,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|