Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr. 800x800x460mm, RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr. 800x800x460mm, RAL3000
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr. 800x800x460mm, RAL3000
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr. 800x800x460mm, RAL3000
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr. 800x800x460mm, RAL3000
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 203 ltr. 800x800x460mm, RAL3000
Artikel-Nr.:
     214B-7830101654
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2002 l rot
EAN/GTIN:
     4052462020627
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 3000
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
4052462020627.
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
800 x 800 x 460 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
203 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
1
mit Gitterrost:
ja
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl mit kufen, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101654, 30101654
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,48*
€ 730,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,60*
€ 713,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,78*
€ 668,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,60*
€ 638,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 530,36*
€ 631,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,99*
€ 605,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.