Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ohne GR 900x800x220 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne ohne GR 900x800x220 verz
Auffangwanne ohne GR 900x800x220 verz
Auffangwanne ohne GR 900x800x220 verz
Auffangwanne ohne GR 900x800x220 verz
Artikel-Nr.:
     214B-7830101577
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     AW 60-2, v
EAN/GTIN:
     4052462022379
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwannen AW 60, Stahlblech • Material: Stahlblech, 3 mm, verzinkt • Geprüft und sicher: zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4 und Übereinstimmungserklärung (StawaR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
feuerverzinkt
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
AW 60-2, v
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
900 x 800 x 220 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Auffangvolumen:
68 l
mit Gitterrost:
nein
max. Anzahl Fässer 60-l-Fässer:
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne stahl, auffang wanne, bauer südlohn auffangwanne, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101577, 30101577
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,45*
€ 655,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,27*
€ 635,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,97*
€ 600,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,98*
€ 571,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,84*
€ 538,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.