Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen leichte Ausführung, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694052772
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.109/LG
EAN/GTIN:
     4035694052772
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
cordes plattformwagen
plattformwagen
Außenmaße: 1.100 x 600 x 945 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.000 x 600 mm (B/T) Ladehöhe: 220 mm Höhe Querrohr im Schiebebügel: 340 mm (ab Oberkante Ladefläche) Ausführung: * Schweißkonstruktion aus Stahl * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694052772
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
25,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1000
TiefeLadeflaeche:
600
Unterfahrhoehe:
185
Ladehoehe:
220
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
945
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7035 Lichtgrau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 200 kg, Cordes, Variofit, sw-600.109/LG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 133,44*
€ 163,59*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,19*
€ 163,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 179,06*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,70*
€ 186,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,37*
€ 195,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.