Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Materialständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694046207
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.041
EAN/GTIN:
     4035694046207
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Außenmaße: 610 x 410 x 535 - 810 mm (B/T/H) Ladefläche: 605 x 405 mm (B/T) Ausführung: * Profilstahl-Rohrkonstruktion * Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 18 mm hoch * geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe * sichere Arretierung durch Federriegel * höhenverstellbar von 515 - 790 mm im Raster von 25 mm Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi, mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 80 mm, 2 Lenk- und 2 Bremsrollen Traglast: 150 kg EAN-Nr.: 4035694046207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
15,5 kg
BreiteLadeflaeche:
605
TiefeLadeflaeche:
405
Ladehoehe:
515 - 790
EtagenbodenRaster:
25
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt, höhenverstellbar
Oberflaeche:
pulverbeschichtet ESD
Farbton1:
RAL 7024 Graphitgrau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Ja
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Cordes, Variofit, sw-405.041
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 304,91*
€ 361,06*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,54*
€ 361,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,81*
€ 368,56*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,99*
€ 389,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,64*
€ 441,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,58*
€ 454,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,99*
€ 373,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 293,62*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 293,55*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 292,97*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 293,76*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 294,58*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 295,03*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 292,94*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 293,02*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 294,25*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 293,00*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 200,51*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 199,84*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL3000
ab € 200,88*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1018
ab € 199,41*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL3020
ab € 199,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.