Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Trenngitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694018037
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zpa-100.024
EAN/GTIN:
     4035694018037
Suchbegriffe:
Paletten Gitteraufsatz
paletten gitteraufsatz
(nur für Typ 62 und 64) Abmessung: 950 x 1.200 mm (B/H) Drahtgitter: 100 x 100 x 4 mm Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert EAN-Nr.: 4035694018037
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
6,5 kg
Innenhoehe:
1200
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zpa-100.024
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 55,91*
€ 72,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,38*
€ 72,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 72,41*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,56*
€ 76,22*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,30*
€ 93,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,38*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.052
ab € 43,93*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,96*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,74*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,13*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.056
ab € 39,02*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,35*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,44*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.064
ab € 59,92*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,23*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,59*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,37*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,05*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,62*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.015
ab € 43,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.