Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Klappkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694012806
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.420
EAN/GTIN:
     4035694012806
Suchbegriffe:
Klappkarre
klappkarre bis 80kg
klappkarre
klappkarre vollgummi
Außenmaß: 430 x 715 x 1.165 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 375 x 450 mm (B/T) Außenmaße 2-fach zusammengeklappt: 420 x 320 x 645 mm (B/T/H) Ausführung: * aus Stahlrohr geschweißt * 2-fach zusammenklappbar * lösen und Arretieren über Bowdenzug * Griff mit weichem Kunststoffüberzug Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Radkappe, schwarz, Ø 230 x 55 mm Traglast: 80 kg EAN-Nr.: 4035694012806
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
9,5 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1165
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt, klappbar
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Ja
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, sk-710.420
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 167,25*
€ 202,52*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 165,77*
€ 202,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,29*
€ 206,83*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,06*
€ 219,02*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 181,19*
€ 243,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 184,61*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,78*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 189,35*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 281,90*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 145,64*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 179,13*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 145,97*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 179,09*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 277,15*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,19*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 132,21*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,50*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,87*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,68*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 198,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.