Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger ohne Bordwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694006973
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1380
EAN/GTIN:
     4035694006973
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
fahrradanhänger
Außenmaß: 1.795 x 685 x 735 mm (B/T/H) Ladefläche: 785 x 435 mm (B/T) Ladehöhe: 150 mm Stirnwandhöhe: 145 mm Längswandhöhe: 245 mm Ausführung: * geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr * inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff * inkl. Anhängerkupplung (Kugelbolzen mit Halteklemme) zur Selbstmontage am Fahrrad - wird lose mitgeliefert universell passend durch Ausgleichshülsen mit einem Durchmesser von 26,0 mm - 31,0 mm Anhängelast: 40 kg Aufliegelast: 4 kg * angeschweißte Halbkugelschale an der Deichsel * Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694006973
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
20 kg
BreiteLadeflaeche:
785
TiefeLadeflaeche:
435
Innenhoehe:
145
Unterfahrhoehe:
120
Ladehoehe:
150
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-1380
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 234,28*
€ 274,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,47*
€ 274,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,22*
€ 285,98*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,30*
€ 301,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,81*
€ 302,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 325,71*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 280,35*
Ähnlich
Cordes
00017160
ab € 195,51*
Ähnlich
Cordes
00017161
ab € 244,34*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 362,24*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 317,69*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 243,24*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 168,31*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 226,29*
Ähnlich
Cordes
zu-1283
ab € 323,40*
Ähnlich
Cordes
zu-1285
ab € 369,51*
Ähnlich
Cordes
zu-1272
ab € 410,57*
Ähnlich
Cordes
zu-1277
ab € 293,29*
Ähnlich
Cordes
zu-1263
ab € 322,78*
Ähnlich
Cordes
zu-1264
ab € 355,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.