Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Stahlrohrwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694005181
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1066
EAN/GTIN:
     4035694005181
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Tischwagen
tischwagen cordes
industrieanhänger
für Industrieanhänger passend für Ladefläche: 2.000 x 1.000 mm (B/T) Höhe: 750 mm * herausnehmbar * Längsseiten einhängbar Farbe: RAL 2004 reinorange lackiert EAN-Nr.: 4035694005181
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
D
BreiteLadeflaeche:
2000
TiefeLadeflaeche:
1000
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-1066
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,46*
€ 819,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,39*
€ 819,28*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,94*
€ 819,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,85*
€ 843,46*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,12*
€ 936,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,47*
€ 1.114,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,41*
€ 1.096,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,15*
€ 1.028,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,68*
€ 1.013,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 832,48*
€ 990,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,12*
€ 980,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.