Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stahlrohrwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694005150
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1063
EAN/GTIN:
     4035694005150
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Tischwagen
tischwagen cordes
industrieanhänger
für Industrieanhänger passend für Ladefläche: 2.000 x 1.000 mm (B/T) Höhe: 750 mm * herausnehmbar Farbe: RAL 2004 reinorange lackiert EAN-Nr.: 4035694005150
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
D
BreiteLadeflaeche:
2000
TiefeLadeflaeche:
1000
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-1063
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,81*
€ 461,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,47*
€ 462,01*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,00*
€ 462,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,63*
€ 482,70*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,64*
€ 527,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,25*
€ 627,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,29*
€ 607,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,68*
€ 576,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,03*
€ 564,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,64*
€ 532,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.