Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694003576
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-1153
EAN/GTIN:
     4035694003576
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Außenmaße: 620 x 440 x 1.110 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 450 x 120 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm * Rückwand mit eingeschweißten senkrechten und waagerechten Rohren Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694003576
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
15,5 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1110
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Cordes, Variofit, sk-1153
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,37*
€ 184,26*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 153,38*
€ 184,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,38*
€ 187,81*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,24*
€ 197,83*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 165,49*
€ 219,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017109
ab € 143,11*
Ähnlich
Cordes
00017113
ab € 170,54*
Ähnlich
Cordes
00017111
ab € 147,28*
Ähnlich
Cordes
00017115
ab € 181,30*
Ähnlich
Cordes
00017064
ab € 100,25*
Ähnlich
Cordes
00017066
ab € 126,32*
Ähnlich
Cordes
00017110
ab € 143,45*
Ähnlich
Cordes
00017063
ab € 99,98*
Ähnlich
Cordes
00017114
ab € 171,16*
Ähnlich
Cordes
00017065
ab € 125,52*
Ähnlich
Cordes
SK-710.117
ab € 116,97*
Ähnlich
Cordes
SK-710.118
ab € 117,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.