Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger mit 2 Achs-Drehschemellenkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694003170
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1042
EAN/GTIN:
     4035694003170
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger
Ladefläche: 3.000 x 1.500 mm (B/T) Ladehöhe: 560 mm Ausführung: * robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion mit abgerundeten Ecken * 2-Achs-Drehschemel-Lenkung * verschweißte Dreiecksdeichsel mit Fallsicherung, Deichsel umsteckbar * Standard oder geschmiedete Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen * kompatibel mit Zugmaulhöhe 400 - 600 mm ACHTUNG: Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers! * Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt * Maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Farbe: RAL 2004 reinorange lackiert Radsatz: 4 St. Schwerlastlufträder mit Industrieprofil, schwarz, Ø 460 x 140 mm Traglast: 3.000 kg / Stat. Flächenlast EAN-Nr.: 4035694003170
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
D
Gewicht:
395 kg
BreiteLadeflaeche:
3000
TiefeLadeflaeche:
1500
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
lackiert
Farbton1:
RAL 2004 Reinorange
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-1042
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.405,29*
€ 3.565,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.405,30*
€ 3.565,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.439,30*
€ 3.600,64*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.639,47*
€ 3.804,74*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.730,26*
€ 4.081,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.081,01*
€ 4.856,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.020,36*
€ 4.784,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.845,73*
€ 4.576,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.816,29*
€ 4.541,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.730,26*
€ 4.439,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.