Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405111202 Herst.-Nr.: 011120 EAN/GTIN: 4031405111202 |
| |
|
| | |
| Lieferung komplett mit Rillennägeln Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet Mittig auf den Sparren anzubringen Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517 Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen: Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand zu der darüber liegenden Reihe Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachleiter, Dachleitern |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 12,03* | € 16,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,03* | € 16,51* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,78* | € 17,78* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,33* | € 18,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,26* | € 19,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|