| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405100084 Herst.-Nr.: 010008 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung Sprossenabstand: 280 mm Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse) nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 8 sprossen, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern |
| | |
| |