Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Schuhe ERGO-MED 735 XP blueline S3 Gr. 39 W14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheits-Schuhe ERGO-MED 735 XP blueline S3 Gr. 39 W14
Atlas Sicherheits-Schuhe ERGO-MED 735 XP blueline S3 Gr. 39 W14
Artikel-Nr.:
     214A-ATL86514S339
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86514 S3 39
EAN/GTIN:
     4043692179162
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 735 XP blueline, W14, Weite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, SOFT-Nubukleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), lieferbare Größen: 36-49
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe atlas s3 w 14, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 84,56*
€ 105,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,95*
€ 105,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 109,70*
1
€ 4,90*
ab € 89,20*
€ 110,46*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 113,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,01*
€ 124,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,76*
€ 122,28
pro Paar
ab 3 Paar
€ 101,61*
€ 120,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,71*
€ 111,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,27*
€ 109,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,56*
€ 100,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,50*
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.