Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Schuhe TX 84 S2 Gr. 42 W12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheits-Schuhe TX 84 S2 Gr. 42 W12
Atlas Sicherheits-Schuhe TX 84 S2 Gr. 42 W12
Artikel-Nr.:
     214A-ATL40412S242
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     40412 S2 42
EAN/GTIN:
     4043692322803
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 84 , Weite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproofleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe s2 w12 atlas, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,34*
€ 74,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,32*
€ 75,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 75,76*
€ 4,90*
ab € 62,39*
€ 78,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,16*
€ 81,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,07*
€ 77,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,34*
€ 70,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.