Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Schuhe Duo Soft 775 HI S3 Gr. 48 W10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheits-Schuhe Duo Soft 775 HI S3 Gr. 48 W10
Atlas Sicherheits-Schuhe Duo Soft 775 HI S3 Gr. 48 W10
Artikel-Nr.:
     214A-ATL38900S348
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     38900 S3 48
EAN/GTIN:
     4043692240022
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Duo Soft 775 HI1 HRO, Weite 10, EN ISO 20349 S3 SRC WG HI1 HRO, Schweißerstiefel, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, Durchtrittsicherheit, Waterproofleder, DUOSOFT® Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, hitzebeständige Laufsohle, lieferbare Größen: 37-48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,78*
€ 79,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,50*
€ 80,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 80,66*
€ 4,90*
ab € 65,95*
€ 83,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,80*
€ 86,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,32*
€ 94,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,80*
€ 91,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,65*
€ 84,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.