| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-ATL23212S144 Herst.-Nr.: 23212 S1 44 EAN/GTIN: 4043692273037 |
| |
|
| | |
| SL 26 green | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Klettverschluss, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, atlas sandale 44 w12, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Schutzschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,46* | € 72,82* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,23* | € 73,74* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,85* | € 74,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,94* | € 76,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,56* | € 79,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|