| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813379050 Herst.-Nr.: 22505365-9997-98 EAN/GTIN: 4053813379050 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER ACTIVIQ Hose schwarz/anthrazit Gr. 98 Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss Rechts: eingearbeitete Meterstabtasche Links: eingearbeitete Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Schlitz mit Reißverschluss Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9997 | Bezeichnung: | KÜBLER ACTIVIQ Hose | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr.66, berufshose, Hose, 22505365, KÜBLER ACTIVIQ Hose, 9997 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,43* | € 47,46* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,24* | € 47,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,50* | € 50,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,70* | € 55,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,34* | € 56,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|