| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813359373 Herst.-Nr.: 1L465365-4846-XXL EAN/GTIN: 4053813359373 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER VITA mix Mantel dunkelblau/kbl.blau Gr. XXL FORM 1L46 Neue Schulterpassenoptik Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Kragen, Innenbelege Bequemlichkeitsfalten, Kontraststepp 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung Rechts: Stifttasche und Smartphonetasche mit Klette Links: 3 Stiftfächer 2 aufgesetzte Seitentaschen Ergonomisch geformte Ärmelnähte Blende mit Druckknöpfen Rücken mit Bequemlichkeitsfalten Angenähter Rückengurt Seitenschlitze Leasingkoller Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4846 | Bezeichnung: | KÜBLER VITA mix Mantel | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 50,65* | € 67,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,82* | € 70,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,48* | € 77,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,39* | € 79,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|