| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813296173 Herst.-Nr.: 23519314-2599-31 EAN/GTIN: 4053813296173 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER PRACTIQ Hose sandbraun/schwarz Gr. 31 Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Steppnaht im Schritt Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung 2 geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in Hose verstaubar 2 Gesäßtaschen; Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Volumenfalte, Reißverschluss und CORDURA®-Verstärkung Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® Elastischer Bundeinsatz Elastischer Schritt- und Kniekehlen-Einsatz für optimale Beweglichkeit Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung Von unten befüllbare Knieschutztaschen Schlitz mit Reißverschluss Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen Ergonomisch geformte, griffige Zipper Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA® Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Quattro-Naht: 4-fach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 2599 | Bezeichnung: | KÜBLER PRACTIQ Hose | Materialzusammensetzung: | 45 % Polyamid / 55 % Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 950 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr. 31, arbeitshose khaki, berufshose, Hose, 23519314, KÜBLER PRACTIQ Hose, 2599 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,18* | € 116,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,56* | € 134,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|