| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813290324 Herst.-Nr.: 3L473421-6597-29 EAN/GTIN: 4053813290324 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER VITA cotton+ Latzhose moosgrün/anthrazit Gr. 29 FORM 3L47 Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp 2 eingearbeitete Seitentaschen Rechts: verstäkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen Rechts: lose Meterstabtasche Links: verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schnenkeltasche Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit Vorgeformtes Knie in neuer Optik Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz Stretcheinsatz im Bund Schlitz mit Reißverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert KNIESCHUTZTASCHEN Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 6597 | Bezeichnung: | KÜBLER VITA cotton+ Latzhose | Materialzusammensetzung: | 65% Baumwolle, 35% Polyester | Gewicht in Gramm: | 960 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 64,13* | € 83,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,96* | € 87,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,24* | € 95,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,65* | € 97,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|