| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813286716 Herst.-Nr.: 2L463421-6597-46 EAN/GTIN: 4053813286716 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER VITA cotton+ Hose moosgrün/anthrazit Gr. 46 FORM 2L46 Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp 2 eingearbeitete Seitentaschen Rechts: lose Meterstabtasche und verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen Links: verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit Vorgeformtes Knie in neuer Optik Schlitz mit Reißverschluss Bund mit Gummizug und Knopf Belastungspunkte mit Riegeln gesichert KNIESCHUTZTASCHEN Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 6597 | Bezeichnung: | KÜBLER VITA cotton+ Hose | Materialzusammensetzung: | 65% Baumwolle, 35% Polyester | Gewicht in Gramm: | 640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose gr 46, arbeitshosen grün, berufshose, Hose, 2L463421, KÜBLER VITA cotton+ Hose, 6597 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,97* | € 56,57* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,83* | € 58,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,63* | € 64,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,56* | € 66,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|