| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813272672 Herst.-Nr.: 23505365-1097-44 EAN/GTIN: 4053813272672 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER ACTIVIQ Hose HIGH weiß/anthrazit Gr. 44 Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten CORDURA®: Ton in Ton Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche, Biese in Kniekehlennaht - für bessere Sichtbarkeit Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche Elastischer Bundeinsatz Schlitz mit Reißverschluss Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Von unten befüllbare Knieschutztaschen Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 1097 | Bezeichnung: | KÜBLER ACTIVIQ Hose HIGH | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 580 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose weiss 44, arbeitshosen weiß, arbeitshose 44, Hose, 23505365, KÜBLER ACTIVIQ Hose HIGH, 1097 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,40* | € 54,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,73* | € 54,74* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,90* | € 54,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,50* | € 57,02* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,03* | € 60,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|