| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813270494 Herst.-Nr.: 22505365-1097-48 EAN/GTIN: 4053813270494 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER ACTIVIQ Hose weiß/anthrazit Gr. 48 Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche Elastischer Bundeinsatz Schlitz mit Reißverschluss Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 1097 | Bezeichnung: | KÜBLER ACTIVIQ Hose | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 580 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen weiß, arbeitshose 48, berufshose, Hose, 22505365, KÜBLER ACTIVIQ Hose, 1097 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,37* | € 48,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,19* | € 48,73* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,79* | € 48,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,42* | € 51,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,36* | € 55,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|